COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STTCL 12CA-16-M
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:STTCL 12CA-16-M
Rubix:A0452391
Fabrikant:5709977



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STTCL 12CA-16-M
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Lengte x Doorsnede | 4125 mm |
| Nuttige lengte | 13,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
