COROMANT COROTURN XS VHM KOPSTEEKGER CXS-08F400-8015AL 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit massief hardmetaal voor frontale groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-08F400-8015AL 1025
Rubix:A0455519
Fabrikant:6365873



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM KOPSTEEKGER CXS-08F400-8015AL 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit massief hardmetaal voor frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 44,25 mm |
| Lengte x Doorsnede | 110,63 mm |
| Nuttige lengte | 39,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,70 excl. BTW
/ stuk
€ 176,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
