COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STWCR 08CA-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:STWCR 08CA-09
Rubix:A0452382
Fabrikant:5751607



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN STWCR 08CA-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 32,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 807,5 mm |
| Nuttige lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
