COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 12-MR 2035
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT16T312-MR2035
Rubix:20109880
Fabrikant:5752608
EAN:11151630




Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 12-MR 2035
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t312-mr2035 |
| Schakering | 2035 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
