COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMU 12 06 16-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMU 12 06 16-PR 4425
Rubix:A0459915
Fabrikant:8019701
EAN:7323225785907
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMU 12 06 16-PR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat draaien (indexeerwisselplaat, iso)
Schakeringpr (chipbreaker)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMU 12 06 16-PR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat draaien (indexeerwisselplaat, iso)
Schakeringpr (chipbreaker)
Lengte zijkant11,2959 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,5875 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 219,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 264,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen