COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VCMT 11 03 04-MM 1125
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VCMT110304-MM1125
Rubix:A0454238
Fabrikant:5755875



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VCMT 11 03 04-MM 1125
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vcmt110304-mm1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
