Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 12-SMR S205
Rubix:A0459979
Fabrikant:8003603
EAN:7323225712798

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 12-SMR S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | smr |
| Lengte zijkant | 8,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,19 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen