COROMANT WISSELPLAAT SCMT 09 T3 04-PM 4215
CoroTurn® 107-wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SCMT09T304-PM4215
Rubix:20108722
Fabrikant:5749339
EAN:12225334





Technische samenvatting
| Type plaatje | scmt09t304-pm4215 |
|---|---|
| Groefbreedte | 9,525 mm |
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SCMT 09 T3 04-PM 4215
Coroturn 107 SCMT 09 T3 04-PM 4215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt09t304-pm4215 |
| Groefbreedte | 9,525 mm |
| Schakering | 4215 |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes