COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-06G198-6235R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-06G198-6235R 1025
Rubix:20103328
Fabrikant:5726716



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-06G198-6235R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 6,2 mm |
| Lengte | 57,8 mm |
| Lengte x Doorsnede | 358,36 mm |
| Nuttige lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,21 excl. BTW
/ stuk
€ 107,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
