COROMANT COROTURN XS HM BLANK CXS-04B-50 H10F
CoroTurn® XS-hardmetalen ruwfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-04B-50 H10F
Rubix:20100642
Fabrikant:5726561
EAN:12003983



Productdetails : COROMANT COROTURN XS HM BLANK CXS-04B-50 H10F
CoroTurn® XS-hardmetalen ruwfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Lengte x Doorsnede | 112,5 mm |
| Nuttige lengte | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,51 excl. BTW
/ stuk
€ 40,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
