COROMANT COROTURN XS HM KOTTERENGER CXS-04B090-15-4225R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor het boren met terugtrekbeweging
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-04B090-15-4225R 1025
Rubix:A0455641
Fabrikant:5726564



Productdetails : COROMANT COROTURN XS HM KOTTERENGER CXS-04B090-15-4225R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor het boren met terugtrekbeweging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 40,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 161,2 mm |
| Nuttige lengte | 23,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,44 excl. BTW
/ stuk
€ 73,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
