SMC COUPLING STR INSR F/M PBT8-12, 10-KQ2R08-12A
COUPLING STR INSR F/M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:10-KQ2R08-12A
Rubix:A0266224
Fabrikant:10-KQ2R08-12A

Documenten
Productdetails : SMC COUPLING STR INSR F/M PBT8-12, 10-KQ2R08-12A
Smc coupling str insr f/m pbt8-12, 10-kq2r08-12a
Sterke punten
•Plug-in reducer
Applicable Tubing O. D. : 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
Applicable Fitting: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
Applicable Tubing O. D. : 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
Applicable Fitting: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen