Referenties
SMC:KQ2H04-G02A
Rubix:05284116
Fabrikant:01162646
EAN:3618036065053

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H04-G02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
Mannelijke stekker.
-Toepasselijke buismaat: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buismaat: ø 4
Poortmaat: G 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelingsknop: Rond type
-Toepasselijke buismaat: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buismaat: ø 4
Poortmaat: G 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelingsknop: Rond type
Sterke punten
- Geschikt voor nylon en urethaan buizen
- Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
- Losse kraag voor eenvoudige verwijdering van de slang zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen