SMC CILINDER MET TREKSTANGEN CP96NDB100-600C

CP96N(D), ISO 15552-cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele stang met vergrendeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96NDB100-600C
Rubix:A0724902
Fabrikant:CP96NDB100-600C
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN CP96NDB100-600C

Technische samenvatting

Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typecilinder met slot
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN CP96NDB100-600C


ISO 15552 profielcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slaglengtes tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, met vergrendelingsunit, ATEX.

Sterke punten

Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Maximale slag 2000 mm. Geschikt voor automatische schakelaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typecilinder met slot
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
1.203,33 excl. BTW
/ stuk
1.456,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen