Referenties
SMC:CDQ2A100TF-20DZ
Rubix:05262526
Fabrikant:CDQ2A100TF-20DZ
EAN:3618035846646

Technische samenvatting
| Type | standaard |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-20DZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Type | standaard |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,28 excl. BTW
/ stuk
€ 178,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen