SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB32TF-25DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2KB32TF-25DMZ
Rubix:A0729379
Fabrikant:CDQ2KB32TF-25DMZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB32TF-25DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB32TF-25DMZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken automatische schakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, halfgeleider-autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkele stang, niet-roterende compacte cilinder Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100 Aansluitdraad: M (12 tot 25 boring); Rc, NPT of G (boring 32 tot 63)Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 72,18 excl. BTW
/ stuk
€ 87,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen