SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32TF-35DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A32TF-35DCZ
Rubix:A0725640
Fabrikant:00788673
EAN:3618035842488
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32TF-35DCZ

Technische samenvatting

Typestandaard
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32TF-35DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Typestandaard
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Land van oorsprongCZ
€ 53,91 excl. BTW
/ stuk
€ 65,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen