Referenties
SMC:MGQL63-125
Rubix:05278557
Fabrikant:MGQL63-125

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL63-125
Compacte Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGQL, Compact Guide Cylinder, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x227x150 mm |
| Logistiek gewicht | 5055 g |
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 714,54 excl. BTW
/ stuk
€ 864,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen