SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-30DMZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B16-30DMZ
Rubix:A0149236
Fabrikant:CDQ2B16-30DMZ
EAN:3618035831338
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-30DMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B16-30DMZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø16 mm
Port Thread Type: Rc

Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30
Body Option: M [Rod End Male Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x76x29 mm
Logistiek gewicht130 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 35,17 excl. BTW
/ stuk
€ 42,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen