FESTO COMPACT CILINDER AEN-50-25-I-P-A-Z 536420
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AEN-50-20-A-P-A-Z
Rubix:05110055
Fabrikant:536420(AEN-50-20-A-P-A-Z)

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER AEN-50-25-I-P-A-Z 536420
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping.
Sterke punten
•ISO 21287
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Toepassingen
Kleine belastingen; lage snelheden; kleine dempingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,44 excl. BTW
/ stuk
€ 146,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen