FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-80-60-A-P-A 156661

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-80-60-A-P-A
Rubix:05100360
Fabrikant:156661
EAN:4052568119157
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-80-60-A-P-A 156661

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-80-60-A-P-A 156661


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2398 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 432,75 excl. BTW
/ stuk
€ 523,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen