Referenties
SMC:CDQ2B63TF-35DCZ
Rubix:05291746
Fabrikant:CDQ2B63TF-35DCZ
EAN:3618035820325

Technische samenvatting
| Type | standaard |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B63TF-35DCZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 934 g |
| Type | standaard |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,92 excl. BTW
/ stuk
€ 126,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen