Referenties
SMC:CDQ2A50TF-35DMZ
Rubix:A0725624
Fabrikant:00789202



Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-35DMZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,45 excl. BTW
/ stuk
€ 88,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen