Referenties
SMC:CQ-F016
Rubix:05263684
EAN:3618035703406

Documenten
Productdetails : SMC FLENS CQ-F016
Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cq2 compacte cilindermontagebeugel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen