Referenties
CRC:32197-AA
Rubix:07028935
Fabrikant:32197-AA
EAN:5412386056352

Productdetails : CRC 32197 AQUA RAL 9005 ZWART GLIMMEND 400ML
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x195 mm |
| Logistiek gewicht | 421 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x210x205 mm |
| Gewicht verpakking | 2778 g |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | ES |
| Aangepaste tariefcode | 32100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,72 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 193,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
