FESTO BUSKNOOP CTEU-CP 2149714

CTEU-veldbusmodule

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CTEU-CP
Rubix:05128786
Fabrikant:2149714
EAN:4052568264437
FESTO BUSKNOOP CTEU-CP 2149714

Technische samenvatting

Typeveldbusmodule
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BUSKNOOP CTEU-CP 2149714


busknooppunt CTEU-CP afmetingen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Veldbusinterface=(* dop M9x0,5, 5-pins, * connector M9x0,5, 5-pins), Diagnose=(* - communicatiefout, * - systeemdiagnose, * - onderspanning), Configuratie ondersteuning=geen, Parameters configureren=(* - diagnostisch gedrag, * - storingsveilige reactie)
Bus node CTEU-CP 2149714

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeveldbusmodule
Aangepaste tariefcode85371099
228,32 excl. BTW
/ stuk
276,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen