FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-B-K1 546103

VABS aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-S2-1S-N38-B-K1
Rubix:05127990
Fabrikant:546103
EAN:4052568092139
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-B-K1 546103

Technische samenvatting

Typeaansluitplaat volgens iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-B-K1 546103


subbasis VABS-S2-1S-N38-B-K1 Met poortpatroon volgens ISO5599/-2. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = elke, Stuurluchttoevoer = intern, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S2-1S-N38-B-K1 with porting according to ISO 5599-2. Width=42 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Control air supply=internal, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitplaat volgens iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84819000
53,52 excl. BTW
/ stuk
64,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen