CUTLINE HSS HANDTAP UNC 1 X 8 TAPER 885304
CUTLINE 885274 HSS draadtap UNC 10 X 24 conisch
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885304
Rubix:A0177935
EAN:3660338386022

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP UNC 1 X 8 TAPER 885304
• UNC individuele draadtap
• rechte groef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 22,25 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Aantal windingen per inch | 8 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Totale lengte | 110 mm |
| Diepte schroefdraad | 36 mm |
| Snijrichting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 254,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen