CUTLINE HSS RECHTE HANDTAP FLUTE BSW 7/8 X 9 SECOND 885399
CUTLINE 885366 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 1/8 X 40 SECOND
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885399
Rubix:A0177662
EAN:3660338386930

Productdetails : CUTLINE HSS RECHTE HANDTAP FLUTE BSW 7/8 X 9 SECOND 885399
• BSW individual tap
• Straight flute
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 19,25 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12,5 mm |
| Aantal windingen per inch | 9 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 7/8 '' |
| Diameter schroefdraad | 22,22 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Diepte schroefdraad | 38 mm |
| Snijrichting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 229,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen