CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/8 X 20 SECOND 885426

CUTLINE 885417 HSS TAP BSF 3/16 X 32 SECOND

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885426
Rubix:A0177797
EAN:3660338387180
CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/8 X 20 SECOND 885426

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/8 X 20 SECOND 885426



• BSF individual tap
• Straight flute

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter8,3 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Aantal windingen per inch20
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Diameter schroefdraad9,53 mm
Totale lengte63 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Snijrichtingrechter
€ 45,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 54,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen