CUTLINE HSS HANDTAP BSF 1/4 X 26 PLUG 885421
CUTLINE 885418 HSS TAP BSF 3/16 X 32 PLUG
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885421
Rubix:A0177798
EAN:3660338387135

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSF 1/4 X 26 PLUG 885421
• BSF individual tap
• Straight flute
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Aansluiting | 5 mm |
| Aantal windingen per inch | 26 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
| Snijrichting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 43,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen