CUTLINE HSS HANDTAP BSPT 3/8 X 19 885474
CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885474
Rubix:A0177750
EAN:3660338387630


Technische samenvatting
| Schroefdraad | 3/8x19 |
|---|---|
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSPT 3/8 X 19 885474
• ISO 2284
• Tap tolerance: In accordance with BS21
• Chamfer thread number: 3
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry straight flute
• Surface treatment Bright
• Application: for hand or machine tapping of through or blind holes
• Supplied singly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | 3/8x19 |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 184,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen