CUTLINE HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 3/8 X 16 INCH 885559
CUTLINE 885557 HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 1/4 X 20 INCH
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885559
Rubix:A0177670
EAN:3660338388422


Technische samenvatting
| Schroefdraad | 3/8x16 |
|---|---|
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : CUTLINE HSS UNC SPIRAL FLUTE TAP 3/8 X 16 INCH 885559
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | 3/8x16 |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 90,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen