SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM15-90
CXS Dubbele stangcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM15-90
Rubix:05277957
Fabrikant:00036695
EAN:3618035658867

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 15 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
| Type | geleide cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM15-90
De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing
Sterke punten
•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x169x58 mm |
| Logistiek gewicht | 453 g |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
| Type | geleide cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,76 excl. BTW
/ stuk
€ 331,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen