SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-25

CXS Dubbele stangcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSM20-25
Rubix:05265553
Fabrikant:00029654
EAN:3618035658652
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-25

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typecxs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-25


De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 25mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Sterke punten

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x119x64 mm
Logistiek gewicht385 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typecxs
Land van oorsprongCN
217,50 excl. BTW
/ stuk
263,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen