Referenties
SMC:CG1TA40-75Z
Rubix:A0661059
Fabrikant:CG1TA40-75Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | lichaamcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CG1TA40-75Z
De serie CG1 precisieluchtcilinders heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•Standaard: dubbelwerkende enkele stang Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Slaglengtes van 25 mm tot 1500 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | lichaamcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,12 excl. BTW
/ stuk
€ 109,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen