SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-70
CXS Dubbele stangcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM20-70
Rubix:05265557
Fabrikant:00029681
EAN:3618035658478

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-70
De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 70mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 70mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Sterke punten
•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x164x64 mm |
| Logistiek gewicht | 612 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 70 mm |
| Type | cxs |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,61 excl. BTW
/ stuk
€ 318,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen