FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2
Rubix:A0717714
Fabrikant:8172146
EAN:4052568610364

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-100-80-d-v4ex4-44e-9s-w2 |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2
DFPC-100-80-D-V4EX4-44E& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-100-80-d-v4ex4-44e-9s-w2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,15 excl. BTW
/ stuk
€ 320,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen