SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM32-80

CXS Dubbele stangcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSM32-80
Rubix:05277973
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM32-80

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typecilinder met dubbele stang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM32-80


De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing

Sterke punten

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x192x98 mm
Logistiek gewicht1741 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typecilinder met dubbele stang
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
350,54 excl. BTW
/ stuk
424,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen