SMC CILINDER CDG1BA50TF-50Z

CDG1-Z Pneumatische cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG1BA50TF-50Z
Rubix:A0725358
Fabrikant:01119751
SMC CILINDER CDG1BA50TF-50Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typepneumatische cilinder cdg1ba50tf-50z
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA50TF-50Z


De CG1-Z serie pneumatische cilinders met cleanroomprofiel wordt steeds beter. De nieuwe serie biedt geoptimaliseerde sensormontage en bevat een groot aantal nieuwe functies die zowel de montage- als onderhoudskosten verlagen en tegelijkertijd meer flexibiliteit bieden. De positie van de detector kan nu nauwkeurig worden afgesteld door slechts één schroef los te draaien en een transparante detectorhouder optimaliseert de zichtbaarheid van de status van de detector. Een ruime keuze aan montagebeugels, een eenvoudige constructie en de afwezigheid van opeenhoping van vreemde voorwerpen, mogelijk gemaakt door de basismontage zonder tappen op de tappen, maken CG1-Z cilinders ideaal voor een groot aantal toepassingen, waaronder klemmen, pick-and-place en positionering, in vele industrieën.

Sterke punten

Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Strokes from 25mm through 1500mm
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis.
  • Part numbers with rod end bracket and/or pivot bracket available.
  • With or without nylon or heat resistant rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger50 mm
    Slag van de Cilinder50 mm
    Typepneumatische cilinder cdg1ba50tf-50z
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur60 °C
    101,98 excl. BTW
    / stuk
    123,40 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen