SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECXSM32-30
CXS Dubbele stangcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ECXSM32-30
Rubix:05264418
Fabrikant:ECXSM32-30
EAN:3618036122725

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECXSM32-30
De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Thread port: E [G (PF)]
Bore Size: 32mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Thread port: E [G (PF)]
Bore Size: 32mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Sterke punten
•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | cxs |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,24 excl. BTW
/ stuk
€ 328,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen