SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-50A
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM20-50A
Rubix:05264258
Fabrikant:CXSM20-50A
EAN:3618035658522

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-50A
Dubbele Stang Cilinder met Luchtbuffering
•Dual rod cylinder with air cushion
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 20mm
Thread: PT
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 20mm
Thread: PT
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x146x68 mm |
| Logistiek gewicht | 635 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | cxs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,87 excl. BTW
/ stuk
€ 319,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen