SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL25-10
CXSJ, dubbele stangcilinder, compact type
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSJL25-10
Rubix:A0725434
Fabrikant:00400182

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL25-10
De CXS-serie is verkrijgbaar in zes boringmaten en slaglengtes tot 100 mm. Deze serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige, niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige pick-and-place-toepassingen of lichte materiaaltransporttoepassingen. De CXS kan worden gebruikt met reed- of solid-state-schakelaars. Verkrijgbaar in cleanroomversies.
Sterke punten
Dubbele stangcilinder, compact typeGlijlager of kogellagerBoring (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32Standaardslaglengtes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100Automatische schakelaars beschikbaarOp bestelling extra vrijgegeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cxsj, dubbele stangcilinder, compact type |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,06 excl. BTW
/ stuk
€ 373,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen