SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32-800

CY3B, stangloze cilinder, magnetisch gekoppeld, (basis)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3B32-800
Rubix:A0730483
Fabrikant:00134235
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32-800

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32-800


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Basistype Boringmaten (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat32
€ 583,77 excl. BTW
/ stuk
€ 706,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen