Referenties
Festo:SLF-10-10-P-A
Rubix:05098059
Fabrikant:170506
EAN:4052568139124

Technische samenvatting
| Type | minischuif |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES SLF-10-10-P-A 170506
Minisledes SLF-10-10-P-A vlakke constructie, met nauwkeurige kogelgeleiding en verstelbare eindaanslagen. Slag=10 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=5 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 229 g |
| Type | minischuif |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,57 excl. BTW
/ stuk
€ 573,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen