SPARTEX CYANO - L CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR - 735764

CYANO-L Vloeibare lijm op basis van cyanoacrylaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:735764
Rubix:07850316
EAN:3660338017636
SPARTEX CYANO - L CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR - 735764
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX CYANO - L CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR - 735764


Toepassingen: Kleurloze universeellijm die snel hecht. Biedt een goede hechting op kunststoffen, gecompliceerde elastomeren, metaal, hout, enz.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 25 °C: 80 tot 120 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: 2 tot 60 seconden, afhankelijk van de ondergrond.
Treksterkte op NBR: 64 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 18, 5 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g.
De doseerdop kan rechtstreeks op de schroefdraad van de flacon worden geschroefd.
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

De gehele inhoud van de flacon kan worden
gebruikt
Dop met naald
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht20 g
Minimale temperatuur-55 °C
Kleurkleurloos
€ 9,46 excl. BTW
/ stuk
€ 11,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden