Referenties
3M:3792LM
Rubix:23051003
Fabrikant:7000000880
EAN:0021200824548

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD JET-MELT 3792 LM-Q DS A 5KG
De 3M™ 3792LMQ smeltlijm is een veelzijdig kleefproduct op basis van thermoplastische hars. Deze lijm is transparent na uitharding en is geschikt voor het verlijmen van hout, textiel, papier, lichte kunststoffen en meubelvulling. De open tijd van 40 tot 50 seconden biedt voldoende marge om de positionering aan te passen vóór uitharding.
Kenmerken:
De 3792LMQ behoort tot de familie van lage-temperatuur smeltlijmen en is daardoor geschikt voor materialen die geen hoge temperaturen verdragen, zoals schuim, gecoat papier en bepaalde zachte kunststoffen. De lijm wordt aangebracht met een smeltlijmapparaat, voor handmatig of semi-geautomatiseerd gebruik (Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack of EC, afhankelijk van de uitvoering). De hechting treedt vrijwel onmiddellijk op na applicatie. De open tijd van 40 tot 50 seconden maakt correcties van de positionering mogelijk vóór definitieve verlijming. Na uitharding blijft de lijm transparant en discreet op de verbindingen. De lijm ontwikkelt weinig geur bij verhitting, wat bijdraagt aan het werkcomfort. De formulering biedt bovendien elektrische isolatie-eigenschappen en weerstand tegen thermische schokken en is niet corrosief.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Formaat: 16 mm × 200 mm
• Gewicht: 5 kg
• Vorm: staaf
• Type lijm: ethyleenvinylacetaat (EVA)
• Drogestofgehalte: 100%
• Open tijd: 40 s
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 280 psi
• Warmtebestendigheid: 60 °C
Kenmerken:
De 3792LMQ behoort tot de familie van lage-temperatuur smeltlijmen en is daardoor geschikt voor materialen die geen hoge temperaturen verdragen, zoals schuim, gecoat papier en bepaalde zachte kunststoffen. De lijm wordt aangebracht met een smeltlijmapparaat, voor handmatig of semi-geautomatiseerd gebruik (Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack of EC, afhankelijk van de uitvoering). De hechting treedt vrijwel onmiddellijk op na applicatie. De open tijd van 40 tot 50 seconden maakt correcties van de positionering mogelijk vóór definitieve verlijming. Na uitharding blijft de lijm transparant en discreet op de verbindingen. De lijm ontwikkelt weinig geur bij verhitting, wat bijdraagt aan het werkcomfort. De formulering biedt bovendien elektrische isolatie-eigenschappen en weerstand tegen thermische schokken en is niet corrosief.
Specificaties:
• Kleur: transparant
• Formaat: 16 mm × 200 mm
• Gewicht: 5 kg
• Vorm: staaf
• Type lijm: ethyleenvinylacetaat (EVA)
• Drogestofgehalte: 100%
• Open tijd: 40 s
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 280 psi
• Warmtebestendigheid: 60 °C
We manufacture 3M™ Hot Melt Adhesive 3792 with 100% solids, thermoplastic resin. It produces minimal odor when heated, helping to support a comfortable work environment. This adhesive offer fast and reliable performance when paired with our 3M™ Hot Melt Applicators that designed to meet your handheld application needs.
Sterke punten
• Lage verwerkingstemperatuur: geschikt voor warmtegevoelige materialen
• Open tijd: maakt nauwkeurige positionering mogelijk (40–50 s)
• Snelle uitharding: verkort de assemblagetijd na positionering
• Transparant na uitharding: zorgt voor een discrete afwerking
• Lage geurontwikkeling bij verhitting: verhoogt het werkcomfort
• Open tijd: maakt nauwkeurige positionering mogelijk (40–50 s)
• Snelle uitharding: verkort de assemblagetijd na positionering
• Transparant na uitharding: zorgt voor een discrete afwerking
• Lage geurontwikkeling bij verhitting: verhoogt het werkcomfort
Toepassingen
Deze smeltlijm wordt gebruikt voor snelle assemblagetoepassingen op lichte materialen, onder meer in verpakking, POS/PLV, meubelproductie en algemene industrie. Deze lijm is geschikt voor het verlijmen van substraten zoals hout, papier, golfkarton, textiel, schuim en bepaalde kunststoffen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
Deze wordt ingezet in diverse bewerkings- en montageprocessen: paneelassemblage, kartonsluiting, bevestiging van componenten, positionering van onderdelen, verlijming van schuimen en bevestiging van kabels. Daarnaast is dit product geschikt voor toepassingen zoals omhullen, inkapselen, afdichten en verstevigen.
In industriële en logistieke omgevingen wordt deze lijm gebruikt voor het verpakken, beveiligen en herstellen van lichte elementen. In de meubel- en houtbewerkingssector maakt deze het mogelijk om textiel, schuim en houten componenten te assembleren met behoud van een discrete lijmnaad.
Deze wordt ingezet in diverse bewerkings- en montageprocessen: paneelassemblage, kartonsluiting, bevestiging van componenten, positionering van onderdelen, verlijming van schuimen en bevestiging van kabels. Daarnaast is dit product geschikt voor toepassingen zoals omhullen, inkapselen, afdichten en verstevigen.
In industriële en logistieke omgevingen wordt deze lijm gebruikt voor het verpakken, beveiligen en herstellen van lichte elementen. In de meubel- en houtbewerkingssector maakt deze het mogelijk om textiel, schuim en houten componenten te assembleren met behoud van een discrete lijmnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 271x168x215 mm |
| Gewicht verpakking | 5364 g |
| Gewicht | 5000 g |
| Minimale temperatuur | 121 °C |
| Droogtijd | 0,83 min |
| Kleur | kleurloos |
| Type toepassing | adhésif thermofusible basse température pour matériaux sensibles à la chaleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,86 excl. BTW
/ doos
€ 285,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen