LOCTITE SPIEGELLIJM AA 319 BLISTER - TUBE 0,5 ML
Spiegellijm AA 319
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA 319 KT 0.5ML EGFD
Rubix:07010101
Fabrikant:229407
EAN:3255460169157




Documenten
Productdetails : LOCTITE SPIEGELLIJM AA 319 BLISTER - TUBE 0,5 ML
Loctite 319 0,5 ml Verlijming van glas-metaal. Mengen niet nodig. Activator: Loctite 7649. Kleur: Lichtamber. Viscositeit in mPas: 2750. Fixatietijd: 1 min. Temperatuurbereik: tot +120 gr.C. Schuifsterkte (GBMS): 10 N/mm2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 0,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden