Referenties
Fabory:38157.080.001
Rubix:08911365
EAN:8715494509817

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : THVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,83 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden