Referenties
Spartex:RONLU2A2
Rubix:A0826117
Fabrikant:255142L2
EAN:4043377358455


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M2 |
| Maat | l |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 2,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
7 mm
Metrische diameter
M2